スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73586774 品番EBX1102SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Superbike(スーパーバイク)の特徴引き寸法小さめ。
どんなシーンにもあうナチュラルデザインと豊富なバリエーションからお選びいただけます。

材質スチール/メッキ 外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)18 質量(g)732 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)647×52×124 絞り角(°)29 立ち上がり角(°)72 適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14〜16)、MT-07(14〜17)、MT-25(16〜17)、SR400(01〜17)、SV650(16)XJR1300(07〜16)、ZEPHYR1100(92〜06)
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。
※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。
※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする