TKモニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73602682 品番LA-17P スロットマウントタイプ
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。
取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。
付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。
耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。

質量(kg)1 耐荷重(kg)〜8 設置方式壁面取付 適合モニターサイズ〜17インチ 関節数/アーム(個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする