原材料デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mgアレルギー乳成分・大豆栄養機能食品たんぱく質・亜鉛・銅賞味期限製造後9ヶ月ケース入数24種類ヨーグルト味アズワン品番65-0478-38