エンジョイクリミール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(125mL) 栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg 種類ミルクティー味 注文コード73603609 品番0650485
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209
この商品は栄養成分・種類・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。
亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。

原材料デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、炭酸Mg、V.C、色素、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む) 栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.7g、糖質26.8g、食物繊維2.5g、灰分1.0g、ナトリウム110mg、カリウム179mg、カルシウム138mg、マグネシウム33mg、リン129mg、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg、マンガン0.23mg、ビタミンA160μgRAE、ビタミンD1.2μg、ビタミンE2.8mg アレルギー乳成分・大豆 栄養機能食品たんぱく質・亜鉛・銅 賞味期限製造後9ヶ月 ケース入数24 種類ミルクティー味 アズワン品番65-0478-39

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする