ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード73604205 品番0651806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オリゴ糖ですっきり快調サポート!・さっぱりした甘みで、ヨーグルトや珈琲に混ぜて1日小さじ1杯から手軽に摂取でき、調理にもお使いいただけます。

ケース入数9 使用の目安1日当たり小さじ1杯(約6.5g)程度(体調により合わせて使用量を調整してください) 賞味期限製造後11ヶ月 原材料ラクチュロース、カラメル、(一部に乳成分を含む) アレルギー乳成分 栄養成分(6.5g当たり)エネルギー11.7kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物4.6g、ナトリウム0mg、カリウム0mg、カルシウム0mg、リン0mg、食塩相当量0g

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73604205 0651806 03426477 - ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ クリニコ ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ クリニコ 1本 1,498 税込1,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする