曜日別特売
0636781 つるりんこ Quickly(クイックリー) クリニコ 73604318

つるりんこ Quickly(クイックリー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3g×50本)注文コード73604318品番0636781
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,294
販売価格(税別)
1,198

「特別用途食品とろみ調整用食品」取得!簡単&スピーディーにとろみをつけられます。
「飲み込みやすい」つるりとしたとろみに仕上がります。
透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
温かいものにも、冷たいものにもとろみをつけることができます。

使用の目安(お茶(20℃)100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:2.0g、ケチャップ状:3.0g賞味期限製造後1年6ヶ月原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム栄養成分(100g当たり)エネルギー270kcal、たんぱく質0.5g、脂質0g、糖質67.0g、食物繊維21.9g、ナトリウム960mg、カリウム980mg(※)、リン30mg(※)、灰分4.5g(※参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-02
用途: 介護
その他業種

ペットボトル500ミリリットルに1本 ちょうどいいとろみになります 計量する手間もはぶけて 手軽にいつも同じとろみになるので 便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする