※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルハーモニー
ウエルハーモニーの 食事関連
ウエルハーモニーの 食品・介護食
ウエルハーモニーの 介護用とろみ調整食品
トロミーナ ハイパータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2kg)
注文コード
73604336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥10,258
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
早い立ち上がり、即効性のあるストロングなとろみに。
サッと溶け、なめらかでベタつきのないとろみができます。
ケース入数
5
使用の目安
(お茶100mLに対して)フレンチドレッシング状:0.5g、とんかつソース状:1.2g、ケチャップ状:2.0g
賞味期限
製造後2年
原材料
デキストリン、増粘多糖類
栄養成分
(100g当たり)エネルギー290kcal、たんぱく質0.8g、脂質0g、糖質60.4g、食物繊維29.0g、ナトリウム1200mg、カルシウム9.4mg、リン188mg、鉄0.69mg、カリウム280mg