G1730 防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー) 73631784

 

G1730 防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー) 73631784
G1730 防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー) 73631784

防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード73631784品番G1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300

小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。

用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ1.5mm心温用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする