DMJ6-2H ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634347 DMJ6-2H ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634347 DMJ6-2H ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634347

ノイズフィルタ内蔵コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 73634347 品番 DMJ6-2H
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。

付属品6極4心両端プラグ付コード(12cm) 仕様ノイズの種類/CB・アマチュア無線、等 極数6極2心 適合(通信線)アナログ回線、TAアナログポート 減衰量(dB)コモンモード/20以上(100kHz〜25MHz)、ディファレンシャルモード/3以下(〜15MHz) 用途ノイズ対策 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする