DMJ100BT ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634374 DMJ100BT ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634374 DMJ100BT ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634374 DMJ100BT ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所 73634374

ノイズフィルタ内蔵コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様ノイズの種類/LANケーブル、等 注文コード73634374 品番DMJ100BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。

付属品CAT5e対応LANパッチコード(12cm) 仕様ノイズの種類/LANケーブル、等 極数8極8心(内部接続1,2,3,6番ピン) 適合(通信線)LAN 減衰量(dB)コモンモード/20以上(300kHz〜50MHz)、ディファレンシャルモード/0.5以下(〜10MHz)、1.5以下(10MHz〜100MHz) 用途ノイズ対策 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする