IB-27 インナーボックス 縦長型 アイリスオーヤマ 73648526

IB-27 インナーボックス 縦長型 アイリスオーヤマ 73648526
IB-27 インナーボックス 縦長型 アイリスオーヤマ 73648526
IB-27 インナーボックス 縦長型 アイリスオーヤマ 73648526
IB-27 インナーボックス 縦長型 アイリスオーヤマ 73648526

インナーボックス 縦長型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード73648526品番IB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

サイズ・カラーが豊富で、引き出しやすい便利な取っ手付き。売れ筋のアイリス製品にぴったりサイズ。

色
グレー
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、取っ手:ポリプロピレン
質量(g)
1000
耐荷重(kg)
(約)7
本体寸法(mm)
270×270×385
本体内寸法(mm)
(約)260×260×380

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする