アイリスオーヤマ
インナーボックス 縦長型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ホワイト
グレー
ブラウン
ピンク
ネイビー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73648560
品番
IB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ・カラーが豊富で、引き出しやすい便利な取っ手付き。売れ筋のアイリス製品にぴったりサイズ。
色
ネイビー
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、取っ手:ポリプロピレン
質量(g)
1000
耐荷重(kg)
(約)7
本体寸法(mm)
270×270×385
本体内寸法(mm)
(約)260×260×380
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません