MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569

 

MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569
MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569
MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569
MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569
MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569
MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569
MINI I3 ミニフライパン・鍋セット 3点セット アイリスオーヤマ 73648569

ミニフライパン・鍋セット 3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73648569
品番
MINI I3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

一人暮らし・お弁当作りに便利な16cmのフライパン・鍋・ガラス蓋の3点セット。

セット内容
フライパン16cm、鍋16cm、ガラス蓋16cm
寸法(mm)
342×175×127
色
ダークグレー
質量(g)
1000
コーティング
フッ素

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする