リブプラス
え~っ!?軽すぎる!エッグパン ガス火
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。
材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
質量(g)
243
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
33.2×13.9×7.6
深さ(cm)
3.1
内容量
1個
注意
※ガス火専用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669278
NM-426
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください