曜日別特売
TASN13J080B25.4R05N ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 73656716

代表画像

TASN13J080B25.4R05N ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 73656716
TASN13J080B25.4R05N ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイ 73656716

ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12TASN13J080B25.4R05N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●MIID_2:ONMU0507ANEN-MJ●MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
注文コード
73656716
品番
TASN13J080B25.4R05N
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
寸法(mm)
APMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.5
質量(kg)
1.2
寸法b(mm)
6
寸法LF(mm)
50
寸法LF2(mm)
48.5
仕様
●MIID_2:ONMU0507ANEN-MJ●MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
80
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
9.5
寸法APMX2(mm)
3.4
寸法DC2(mm)
83
寸法CICT(mm)
5
MIID
SNMU1307ANEN-MJ
CSP
FALSE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする