- 寸法(mm)
- APMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.5
- 質量(kg)
- 1.1
- 寸法b(mm)
- 6
- 寸法LF(mm)
- 50
- 寸法LF2(mm)
- 48.5
- 仕様
- MIID_3:RNMU1307ZNER-MJ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法DC(mm)
- 80
- 寸法DCONMS(mm)
- 25.4
- 寸法APMX(mm)
- 6
- 寸法DCSFMS(mm)
- 58
- 寸法CBDP(mm)
- 26
- 寸法KWW(mm)
- 9.5
- 寸法APMX2(mm)
- 3.4
- 寸法DC2(mm)
- 83
- 寸法CICT(mm)
- 8
- MIID
- SNMU1307ANEN-MJ
- CSP
- FALSE