曜日別特売
TEN09R125M38.1-10N ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイ 73656969

代表画像

TEN09R125M38.1-10N ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイ 73656969
TEN09R125M38.1-10N ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイ 73656969

ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は勝手など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
勝手
R
注文コード
73656969
品番
TEN09R125M38.1-10N
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
質量(kg)
2.7
勝手
R
寸法LF(mm)
63
寸法DC(mm)
125
寸法DCONMS(mm)
38.1
寸法(mm)
Fig.:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6.4
寸法DCX(mm)
131
寸法DCSFMS(mm)
80
寸法CBDP(mm)
38
寸法CICT(mm)
10
MIID
PNMU0905GNEN-MJ
CSP
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする