代表画像
タンガロイ
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
勝手
R
注文コード
73656978
品番
TEN09R125M38.1-16N
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
質量(kg)
2.9
勝手
R
寸法LF(mm)
63
寸法DC(mm)
125
寸法DCONMS(mm)
38.1
寸法(mm)
Fig.:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6.4
寸法DCX(mm)
131
寸法DCSFMS(mm)
80
寸法CBDP(mm)
43
寸法CICT(mm)
16
MIID
PNMU0905GNEN-MJ
CSP
-