代表画像
タンガロイ
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09
TEN09R100M32.0E12N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
勝手
R
注文コード
73657021
品番
TEN09R100M32.0E12N
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
勝手
R
寸法LF(mm)
50
寸法DC(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
32
寸法(mm)
Fig.:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6.4
寸法DCX(mm)
106
寸法DCSFMS(mm)
60
寸法CBDP(mm)
28.5
寸法CICT(mm)
12
MIID
PNMU0905GNEN-MJ
CSP
-