35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581

35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581
35257 キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L) イグルー 73678581

キャスター付き クーラーボックス 大型 ラティチュード30ローラー (28.5L)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グレイアクアティック
注文コード
73678581
品番
35257
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。
ハンドル付きで移動が簡単。
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。

用途
キャンプやアウトドア、釣りなどに。
クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
色
グレイアクアティック
収納の目安
(350mL缶の場合)41本、(500mLペットボトルの場合)14本、(2Lペットボトルの場合)6本
質量(kg)
4
容量(L)
28.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×33.5×44
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×24.5×34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする