色白仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)20~25/回密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3希釈剤エナメルシンナー#310/#320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分加熱残分(%)50~55(白・淡彩色)