画像準備中

ニューハイメル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 73719582 品番 1744Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。

淡彩 N85 仕様1液性 粘度65〜90KU/23℃ 膜厚(μm)20〜25/回 密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3 希釈剤エナメルシンナー#310/#320 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)20〜30 光沢艶有 半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10 特性撥水 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1〜0.12 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分 加熱残分(%)50〜55(白・淡彩色)
注意
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
※十分に撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装します。
※希釈する場合は指定された希釈剤をお使いください。
※他種塗料との混合は性能が低下する恐れがあるので避けてください。
※本塗料は乾燥が速い為、刷毛・ローラー塗りを行う場合には刷毛目などが発生しやすい為、仕上がり外観を損なう恐れがありますのご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする