Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットホルダー・アーム
マルチユーススマートフォンホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73723186
品番
Luvipod(ラビポッド) PH1(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。
縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます
タイプ
卓上スタンド型
特性
縦置き・横置き対応
色
サクラピンク
質量(g)
41
積載荷重(kg)
(推奨)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×33×18
適合機器
スマートフォンのみ
適合幅(mm)
55〜95
三脚取付ねじ
UNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)
12以内