Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットホルダー・アーム
三脚用タブレットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73723308
品番
Luvipod(ラビポッド) TH1(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。
タイプ
ブラケット型
材質
プラスチック
色
シルバー
質量(g)
66
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×31×22
適合機器
タブレットのみ
適合幅(mm)
123〜210
三脚取付ねじ
UNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)
22以内