Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットホルダー・アーム
三脚用タブレットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73723317
品番
Luvipod(ラビポッド) TH1(AG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。
タイプ
ブラケット型
色
アップルグリーン
質量(g)
66
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×31×22
適合機器
タブレットのみ
適合幅(mm)
123〜210
三脚取付ねじ
UNC1/4(細ネジ)
適合厚さ(mm)
22以内