用途水や油のある環境で切創事故の危険性が高い作業に(油のついた板金の取り扱い、組み立て作業など)サイズS全長(cm)21.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.4材質繊維部:ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラックゲージ数15耐切創性3、3/B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性、柔軟性入数(双)1トラスコ品番250-3284厚さ(mm)1.1質量(g)60規格EN388 2003:4341、EN 388:2016 + A1:2018 :4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン手の平幅(cm)9.7色(手首部)レッド滑り止め効果あり各種認証EN388 2003規格:4341EN388規格4341B