曜日別特売

耐水・耐油 耐切創性手袋 MaxiCut Oil 44-304

耐水・耐油 耐切創性手袋 MaxiCut Oil 44-304 - ATG

耐切創性手袋に耐水・耐油機能を追加しました。
EN388カットレベル3の耐切創性にリキテックによる耐水・耐油機能(コーティング面のみ)を付加した柔軟性と高い作業性を有する手袋です。
親指と人差し指の間の股部分をニトリル強化加工で補強、耐久性を向上させました。
デュラテックによる優れた耐久性:耐摩耗試験8000回をクリアしています。
マイクロカップ仕上げによるホールド力でドライ環境・ウェット環境でも安定した高い作業性とグリップ力です。
フィット感と感触に優れた成形により疲労感を軽減、作業性を高めます。

用途水や油のある環境で切創事故の危険性が高い作業に(油のついた板金の取り扱い、組み立て作業など)厚さ(mm)1.1規格EN388 2003:4341、EN 388:2016 + A1:2018 :4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン滑り止め効果あり各種認証EN388 2003規格:4341EN388規格4341B内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377269544-304-SS21.5819.4繊維部:ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック153、3/B耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性、柔軟性1
1,910
取扱い終了
返品不可
7377270444-304-MM22.58.320.4繊維部:ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック153、3/B耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性、柔軟性1
1,910
取扱い終了
7377271344-304-LL23.58.521繊維部:ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック153、3/B耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性、柔軟性1
1,910
取扱い終了
7377272944-304-XLXL24921.8繊維部:ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック153、3/B耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性、柔軟性1
1,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする