サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73786406 品番HCK-5520-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,289
販売価格(税別)
12,990

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40〜60%が、ウイルス対策に効果的です。

用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする