※着用例
RAID
テフロン撥水ポリエステルレインウェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73796958
品番
CR-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
収納袋付
サイズ
M
胸囲(cm)
1169
着丈(cm)
75
適応身長(cm)
155~165
裄丈(cm)
85
色
ウィンドペン ネイビー
材質(裏地)
ポリエステルメッシュ、抗菌防臭メッシュ
材質(表地)
ポリエステル(テフロン加工)(ポリウレタンコーティング)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000