RAID
テフロン撥水ポリエステルレインウェア
フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
収納袋付
色
ウィンドペン ネイビー
材質(裏地)
ポリエステルメッシュ、抗菌防臭メッシュ
材質(表地)
ポリエステル(テフロン加工)(ポリウレタンコーティング)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
適応身長(cm)
選択してください
150~160
155~165
160~170
165~175
170~180
175~185
胸囲(cm)
選択してください
112
120
124
128
132
1169
着丈(cm)
選択してください
73
75
77
79
81
83
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73796949
CR-8000
S
112
73
150~160
83
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73796958
CR-8000
M
1169
75
155~165
85
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73796967
CR-8000
L
120
77
160~170
87
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73796976
CR-8000
LL
124
79
165~175
90
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73796985
CR-8000
3L
128
81
170~180
92
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
73796994
CR-8000
4L
132
83
175~185
94
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください