曜日別特売
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985

※着用例

CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985
CR-8000 テフロン撥水ポリエステルレインウェア RAID 73796985

テフロン撥水ポリエステルレインウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード73796985品番CR-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
収納袋付

サイズ
3L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
81
適応身長(cm)
170~180
裄丈(cm)
92
色
ウィンドペン ネイビー
材質(裏地)
ポリエステルメッシュ、抗菌防臭メッシュ
材質(表地)
ポリエステル(テフロン加工)(ポリウレタンコーティング)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする