画像準備中

LED電球 ボール電球タイプ E26口金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73829044 品番LDG13DGW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

E26口金のボール電球に取り換え可能なLED電球です。90ミリ径と75ミリ径の2サイズ。ボール電球のような丸みを帯びた形状です。
電球色タイプではRa80と高い演色性を実現。レセップ器具など電球のフォルムを活かす照明器具に適しています。

口金E26 定格消費電力(W)13 定格電圧(V)100 光色昼光色相当 種別100形相当 長さ(mm)130 質量(g)169 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)90 全光束(Lm)1370 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)74 色温度(K)6700 定格入力電流(A)0.216 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする