THB381-3P-8 マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業 73831757 THB381-3P-8 マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業 73831757 THB381-3P-8 マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業 73831757 THB381-3P-8 マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業 73831757 THB381-3P-8 マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業 73831757 THB381-3P-8 マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業 73831757

マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE) 注文コード73831757 品番THB381-3P-8
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。
端子極数は2Pです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。

材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE) 全長(mm)90 ブラック/グリーン 質量(g)15 径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
屋外照明器具の信号線連結
株式会社 共伸電器 様 (製造業)

注文後の即納に大変助かりました。
この商品は作業性が良く、防水機能も評価します。

対象商品:
68179852
2023-11-29
用途:
野外の防滴スピーカーへの結線
Audio System Architect 様 (その他業種)

カナレの4S6のスピーカーケーブルのコネクターとして使用しています。
防水のキヤノンコネクターを使用するよりは、かなり安くて、小さいので使い易いです。
だだ、ケーブルの締め込みの小ネジが、マイナスネジでトルクを掛け辛く、その上もの凄くネジの固いのがたまに有ります。
オスメスのセットでないと購入出来ないのと、パネルマウントが、オスメス選べ無いのが欠点です。

対象商品:
68179852
2020-05-08
用途:
田植機のバッテリーに付けて、保管時の上がり防止。
その他業種

配線の取り付けネジが小さくて、それに合うマイナスドライバー無く接続に苦労しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする