VE81221 ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業 73831949 VE81221 ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業 73831949

ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚) 注文コード73831949 品番VE81221
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。
ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。

用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護 材質●粘着材:アクリル系粘着材●メンブレン:ePTFE(延伸PTFE)撥油タイプ●支持材:PET不織布 ホワイト 質量(g)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
照明器具
BR 様 (製造業)

納品が早くて助かります。ありがとうございました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする