QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
QTJの スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマートフォンアーム・ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS/EVA/PVC/鉄
注文コード
73838897
品番
QZA-1001 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS/EVA/PVC/鉄
耐荷重(kg)
約0.3
本体質量(g)
約278
対応機種
幅約9cmまでのスマートフォン
全長(cm)
約61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×10.5×7(設置クリップ)、約7×7×5.5(スマホホルダー)
設置場所
約2〜4cm厚まで
特性
回転機能・角度調節・高さ調節