QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
QTJの スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマートフォンアーム・ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS/アルミ/アクリル/鉄
注文コード
73838915
品番
QZA-1002 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS/アルミ/アクリル/鉄
色
ホワイト
直径(Φcm)
約9(ライト)
長さ(cm)
約62(ライトスタンド)、約38(スマホスタンド)
本体質量(g)
約484
定格消費電力(W)
8
定格入力電圧(V)
DC5
対応機種
幅約5.8〜8.5cmまでのスマートフォン
使用範囲(kg)
約0.3まで
設置場所
4cm厚まで
ケーブル長(cm)
約143.5
特性
回転機能・角度調節・高さ調節