萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の 畳
い草雑貨 ミニ畳(大)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73848925
品番
140164730
参考基準価格(税別)
¥1,809
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
玄関先の下駄箱や、リビングの棚の上、テーブルの真ん中などに。
お気に入りの小物や雑貨を、より引き立たせるのに一役買うこと間違いなしの一品です。
仕様
洗濯:不可
材質
表面:い草100%、中材:インシュレーションボード、裏面:不織布、縁:合成繊維(ポリオレフィン)
寸法(cm)
約27×20×1.5
機能
抗カビ・抗菌・消臭
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません