270061577 インド綿背当てクッション クラック 萩原 73849345 270061577 インド綿背当てクッション クラック 萩原 73849345 270061577 インド綿背当てクッション クラック 萩原 73849345 270061577 インド綿背当てクッション クラック 萩原 73849345 270061577 インド綿背当てクッション クラック 萩原 73849345

インド綿背当てクッション クラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73849345 品番 270061577
参考基準価格(税別)¥2,536 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

他の原産地の綿と比べ、ふんわりとした柔らかさがあるインド綿で作られたクッション。
吸湿発乾性が良く年間を通して快適なのでオールシーズン使えます。
裏面も同一生地を使用。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!

仕様洗濯:不可 材質側地:綿100%、中材:ポリエステル、タッセル付き 厚さ(mm)100 寸法(mm)約450×450 ホワイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする