呼び24 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860536

 

呼び24 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860536
呼び24 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860536
呼び24 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860536

ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び24
内容量1個注文コード73860536品番呼び24 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
質量(kg)
1.91
長さL(mm)
96
呼び
24
ピン径(Φmm)
29
口幅B(mm)
48
種類
SD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする