画像準備中

イメージチェッカPV用 ロボットビジョン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73903734 品番ANPV0262ADP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー) 質量(kg)約0.5(端子台含む) 規格CE 定格電圧(V)24 DC 耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部 使用周囲温度(℃)0〜45(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと) 電池寿命約10年(+25℃にて) 汚染度(使用環境)2 耐振動10〜55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間 電圧許容範囲21.6〜26.4V DC(リップル含む 耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回 定格消費電流(A)1.2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする