パワフルチューブ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73955288 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ26×1-3/8WO 用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 タイプW/O 肉厚(mm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
自転車のメンテナンスに
七輪 様 (飲食業)

毎日6時間は自転車を乗り回していますが、このチューブでパンクは一度もありません。
太いですがタイヤに入りづらいこともありません。交換も楽です。

2024-12-27
用途:
通学自転車のチューブ交換
運輸・通信業

通学用のマウンテンバイクに26×1.5HEのオンロードタイヤを履かせているお客様から
「太いオフロードタイヤ用には1.5o以上の厚いチューブの選択肢があるが、1.5以下のタイヤで使用出来る厚めのチューブが無い」
と相談を受けたので、耐パンク性を謳った一般車用で、リム径がほぼ同寸の24×1-3/8WOのチューブを提案してみました。

交換時に触り比べたお客様も、安心感のある厚みに満足されていました。

2025-05-06
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

前回も使用してよかったので購入しました。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
73955288
2021-11-24
用途:
通勤通学等、信頼性が大事な自転車に
製造業

リピーターです。このチューブは厚みがあるため作業の際に扱いやすく、かつ同社のアンチパンクタイヤと組み合わせて、空気圧の管理さえすればパンクの確率がとても下がります(子供の明らかなミス以外にパンクをした記憶がありません)。子供の通学自転車、自身の通勤用の自転車など、コストよりも信頼性を重視する自転車に取り付けています。

対象商品:
73955288
2020-06-14
用途:
自転車のタイヤ交換
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通学用自転車のパンク補修に購入、空気が足りない状態で乗るとリム打ちですぐにパンクしてしまう。このチューブは厚みがあるので強そうだと思う。

対象商品:
73955297
2019-04-09
用途:
自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

触った感じも普通のチューブより厚くパンクしにくいとありますが、段差や階段のようなところに当たってもパンクしにくいようです。タイヤもセット交換お勧めです。

対象商品:
73955272
2018-09-12
用途:
チューブ交換の為
joy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チューブに求めるのは耐久性と買いやすい価格
肉厚タップリで価格もリーズナブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする