- プレミアムチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 73955306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアムチューブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ20×1-3/4WO
タイプW/O
内容量1本注文コード73955306品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。

用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。サイズ20×1-3/4WOタイプW/O肉厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955367
2022-10-21
用途: マウンテンバイクに

ここまで肉厚なもははじめてみました。しかも安いので、パンクの心配もかなりなくなりますね

対象商品 : 73955324
2019-12-26
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は肉厚1.2ミリ
パンクの心配なく乗れています。

対象商品 : 73955306
2020-10-20
用途: タイヤ交換と同時に交換
湯本鍼灸治療院

ゴムが張り付いているのと、装着時に作業が円滑に進む様に、チューブパウダーを塗してほしいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする