プレミアムチューブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ20×1.5-2.125HE 注文コード73955358 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ20×1.5-2.125HE タイプH/E 用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73955358 - 60079218 - プレミアムチューブ SHINKO(シンコータイヤ) プレミアムチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 1,098 税込1,208 品番が変更になりました
73955358 - 40559716 - チューブ 自転車用 モノタロウ チューブ 自転車用 モノタロウ 1本 479 税込527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73955367
2022-10-21
用途:
マウンテンバイクに

ここまで肉厚なもははじめてみました。しかも安いので、パンクの心配もかなりなくなりますね

対象商品:
73955324
2019-12-26
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は肉厚1.2ミリ
パンクの心配なく乗れています。

対象商品:
73955306
2020-10-20
用途:
タイヤ交換と同時に交換
湯本鍼灸治療院 様

ゴムが張り付いているのと、装着時に作業が円滑に進む様に、チューブパウダーを塗してほしいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする