デザインワイパー用グラファイト替えゴム

(11件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74036996 品番 UR38Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。
グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。

長さ(mm)375 幅(mm)9 タイプユニブレード専用 ゴム幅(mm)9 商品タイプグラファイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037032
2026-01-29
用途:
年に一度
有限会社魚利 様

価格も手頃なので年に一度の交換です
他の製品だとサイズが合わず選択肢は無いです

2025-09-11
用途:
補修部品

本体ごと交換したらかなり高くなりますが、これによりとても安く済みました。ホームセンターには無いサイズ展開のため大変助かりました。

2025-10-14
用途:
ワイパー替えゴム交換
製造業

ビビりが酷い。グラファイトが少ない。とにかく固い。ゴムと言うより柔らかいプラスチックの様な感じ。

対象商品:
74037023
2025-03-25
用途:
定期交換

ゴムの品質が良く、エッジのカットも正確なので、拭き取りが綺麗でした。ステンのバーは付属していませんので、純正からの流用が必要です。個人的にはゴミが少なくて良いと思います。

対象商品:
74036996
2023-05-29
用途:
ワイパー交換

純正とあまり変わらないクオリティで今後も使っていきたいです。

対象商品:
74037023
2024-03-05
用途:

何度かリピートで使用していますが、早期に拭きむらが発生するので、耐久性はあまりないかと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
74037014
2019-12-09
用途:
ワイパー替えゴム交換
医療・福祉・介護関連業

カーショップで購入するより
半額程度で、コスパ最高です

対象商品:
74037057
2022-02-10
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

NWBの交換ゴムより少し安いので今回はマルエヌの交換ゴムにしました。長さが純正より5mm程長い、ブレード本体よりゴム先端出て見た目が悪い。ゴム自体の品質は良いと思います、コーティングもしっかりかかっており耐久性に期待は持てます。他のサイズも購入しましたが長さが微妙に違うのはなぜでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする