HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175

HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175
HTR-9-7 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 74057175

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)9
内径×外径(Φmm)9×15
長さ(m)7
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)15
内容量1本注文コード74057175品番HTR-9-7
参考基準価格(税別)¥4,375販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
内径×外径(Φmm)9×15長さ(m)7特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸質量(kg)1.05内径(Φmm)9使用圧力(MPa)[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.0外径(Φmm)15使用温度範囲(℃)-5~60最小曲げ半径(mm)40機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。

商品説明動画

圧力損失比較|特殊複合補強構造 VS 通常編込み構造
この動画は、2が参考にしています。
【折れ潰れしにくいホース】狭い場所でもホースの折れ・つぶれは発生しない!?【ハイブリッドトヨロンホース】
この動画は、2が参考にしています。
ハイブリッドトヨロンホース 透明性動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74057114
2022-11-19
用途: オイルホース交換時

信頼性が高く、いつも利用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする