ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの 電球型ハロゲンランプ
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74060507
品番
JR12V45WLNKUVEZH
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類
ハロゲン電球
種別
45W N:狭角タイプ
材質
ガラスほか
タイプ
1つのものをスポット的に照らすのに最適な配光
サイズ(mm)
50×50×60