曜日別特売
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709

HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709
HTF-15-8 折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 74060709

折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内径×外径(Φmm)15×22
長さ(m)8
8
100
50
1
2
3
4
5
6
7
9
10
15
20
25
30
35
40
45
60
70
80
90
外径(Φmm)22
内容量1本注文コード74060709品番HTF-15-8
参考基準価格(税別)¥14,688販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース内径(Φmm)15材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂外径(Φmm)22ナチュラル透明/グリ-ンライン入り長さ(m)8特性食品対応使用圧力(MPa)0~0.8質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~70内径×外径(Φmm)15×22最小曲げ半径(mm)70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0862-11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

ハイブリッドトヨフーズホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする