曜日別特売
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576

R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576
R-12-90 工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス) 74068576

工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)12.7
内径×外径(Φmm)12.7×21.5
長さ(m)90
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
60
70
80
100
50
外径(Φmm)21.5
内容量1本注文コード74068576品番R-12-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃
【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。
【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。
【法適合】 RoHS2適合で安心。

用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)27ブルー長さ(m)90使用温度範囲(℃)-10~80内径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)12.7×21.5外径(Φmm)21.5最小曲げ半径(mm)65機能圧送、耐熱、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0876-48RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量エアーホース
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※接続には必ず、専用継手(ロックホース専用継手)をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする