用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)3.3色ブルー長さ(m)6使用温度範囲(℃)-10~80内径(Φmm)25使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)25×34.5外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)125機能圧送、耐熱、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0876-77RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量エアーホース