※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の 粘着クリーナー
LEC(レック)の 粘着クリーナー用テープ
アンパンマン カーペットクリーナーSスペア
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
74070763
品番
S-514
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
80
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
材質
テープ=粘着加工紙
寸法(mm)
約50×50×80
繰り返し・詰め替え
対応